Akku-Bohrschrauber DDF343RYLJ

Artikelnummer: Z00523019
EAN: 0088381683791
Herstellernummer: DDF343RHJ
Makita
Akku-Bohrschrauber DDF343RYLJ
Inkl. Steuern: 188,19 € VE 1 Stück Netto 158,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Bohrschrauber DDF343RYLJ mit 2-Gang-Getriebe. Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen. Ladezeit nur 15 Minuten.
Lieferumfang:Makita Akku-Bohrschrauber DDF343RYLJ, 2 x 14,4 V (1,3 Ah) Li-Ion Akkus, Ladegerät DC18RC, MAKPAC-Transportkoffer Gr. 2 und Akku-Lampe.
Vorteile:- extrem schnelle Ladezeit (15 Minuten)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 20 / 36
Akku-Spannung (1,3 Ah) (V) 14,4
Bohrfutterspannbereich (mm) 1 - 10
Bohr-Ø Holz/Stahl (mm) 25 / 10
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 400 / 0 - 1.300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen