Akku-Bohrschrauber DDF451Y1J

Artikelnummer: Z00523018
EAN: 0088381669696
Herstellernummer: DDF451Y1J
Akku-Bohrschrauber DDF451Y1J
Inkl. Steuern: 338,47 € VE 1 Stück Netto 284,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 9 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 40 / 80
Akku-Spannung (1,5 Ah) (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø Holz/Stahl) (mm) 65 / 13
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang (min-1) 0 - 300 / 0 - 600 / 0 - 1.700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen