Akku-Bohrschrauber DDF459Y1J

Artikelnummer: Z00523016
EAN: 0088381669719
Herstellernummer: DDF459Y1J
Makita
Akku-Bohrschrauber DDF459Y1J
Inkl. Steuern: 157,91 € VE 1 Stück Netto 132,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Bohrschrauber DDF459Y1J mit 2-Gang-Getriebe. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse. Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen. Integriertes LED Licht.
Lieferumfang:Makita Akku-Bohrschrauber DDF459Y1J, 1 x 18 V (1,5 Ah) Li-Ion Akku und MAKPAC-Transportkoffer Gr. 2. Lieferung ohne Ladegerät.
Vorteile:- bürstenloser Motor, nahezu verschleißfrei
- kurze Bauweise

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 25 / 45
Akku-Spannung (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø Holz/Stahl) (mm) 38 / 13
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 400 / 0 - 1.500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen