Akku-Bohrschrauber DDF481RMJ

Artikelnummer: Z00523022
EAN: 0088381674737
Herstellernummer: DDF481RMJ
Akku-Bohrschrauber DDF481RMJ
Inkl. Steuern: 417,95 € VE 1 Stück Netto 351,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 60 / 115
Akku-Spannung (4,0 Ah) (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø Holz/Stahl) (mm) 76 / 13
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 550 / 0 - 2.100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen