Akku-Bohrschrauber DF330DWJ

Artikelnummer: Z00523023
EAN: 0088381641012
Herstellernummer: DF330DWJ
Akku-Bohrschrauber DF330DWJ
Inkl. Steuern: 169,19 € VE 1 Stück Netto 142,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 14 / 24
Akku-Spannung (1,3 Ah) (V) 10,8
Bohrfutterspannbereich (mm) 1 - 10
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø Holz/Stahl) (mm) 21 / 10
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 350 / 0 - 1.300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen