Akku-Bohrschrauber DF331DSMJ

Artikelnummer: Z00523046
Makita
Akku-Bohrschrauber DF331DSMJ
Inkl. Steuern: 188,41 € VE 1 Stück Netto 158,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Mit 2-Gang-Getriebe, integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz. Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen. Integriertes LED-Licht.
Lieferumfang:Makita Akku-Bohrschrauber DF331, 2 x 10,8 V (4,0 Ah) Li-Ion Akkus, Ladegerät DC 10 SA und MAKPAC-Transportkoffer.
Vorteile:- stabile, kippsichere Standfläche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment weich/hart (Nm) 14 / 30
Ampere (Ah) 4,0
Akku-Spannung (V) 10,8
Bohrfutterspannbereich (mm) 0,8 - 10
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø Holz/Stahl) (mm) 21 / 10
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 450 / 0 - 1.700

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen