Akku-Handkreissäge BHS630RFE

Artikelnummer: Z00523062
EAN: 0088381622356
Herstellernummer: BHS630RFE
Makita
Akku-Handkreissäge BHS630RFE
Inkl. Steuern: 608,14 € VE 1 Stück Netto 511,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Kreissäge BHS630RFE. Leuchtstarke Doppel-LED für die optimale Ausleuchtung. Blasvorrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle. Leicht einstellbare Schnitttiefeneinstellung.
Lieferumfang:Makita Akku-Kreissäge BHS630RFE, 2 x 18 V (3,0 Ah) Li-Ion Akkus, Ladegerät DC 18 RA, HM-Sägeblatt und Transportkoffer.
Vorteile:- hohe Schnittleistung 66 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akku-Spannung (3,0 Ah) (V) 18
Sägeblattdurchmesser (Sägeblatt-Ø / Bohrung) (mm) 165 / 20
Schnitttiefe 90°/45° (mm) 66 / 46
Leerlaufdrehzahl (min-1) 3.100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen