Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS713RME

Artikelnummer: Z00523066
EAN: 88381612395
Herstellernummer: BLS713RFE
Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS713RME
Inkl. Steuern: 1.063,76 € VE 1 Stück Netto 893,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittleistung Neigung 45° 25 x 300 Millimeter
Sägeblattdurchmesser (Sägeblatt-Ø) 190 x 20 Millimeter
Akku-Spannung (4,0 Ah) 18 Volt
Schnittleistung Gehrung 45° 52 x 202 Millimeter
Leerlaufdrehzahl 0 - 2.200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen