Akku-Kombi-Bohrhammer DHR243RMJV, mit Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00523036
EAN: 0088381654821
Herstellernummer: BHR243RFJ
Makita
Akku-Kombi-Bohrhammer DHR243RMJV, mit Akku und Ladegerät
Inkl. Steuern: 484,75 € VE 1 Stück Netto 407,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Kombi-Bohrhammer DHR243RMJV zum Bohren und Meißeln. Inklusive 13 mm Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer. Mit Rutschkupplung. Integriertes LED-Licht.
Lieferumfang:Makita Akku-Kombi-Bohrhammer DHR243RMJV, 2 x 18 V (4,0 Ah) Li-Ion Akkus, Ladegerät DC18RC, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzgriff mit Tiefenanschlag, MAKPAC-Transportkoffer.
Vorteile:- Kombi-Hammer mit Meißelfunktion
- bürstenloser Motor
- nahezu verschleißfrei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung mit Akku und Ladegerät
Akku-Spannung (4,0 Ah) (V) 18
Bohrleistung Beton / Holz / Stahl (mm) 24 / 27 / 13
Leerlaufschlagzahl (min-1) 0 - 4.700
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 950

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen