Akku-Kombi-Bohrhammer DHR243RMJV, ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00523035
EAN: 0088381654777
Herstellernummer: BHR243RFJ
Makita
Akku-Kombi-Bohrhammer DHR243RMJV, ohne Akku und Ladegerät
Inkl. Steuern: 287,96 € VE 1 Stück Netto 241,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Kombi-Bohrhammer DHR243RMJV zum Bohren und Meißeln. Inklusive 13 mm Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer. Mit Rutschkupplung. Integriertes LED-Licht.
Lieferumfang:Makita Akku-Kombi-Bohrhammer DHR243RMJV, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzgriff mit Tiefenanschlag, MAKPAC-Transportkoffer Gr. 2 (Solo Variante ohne Akkus und Ladegerät).
Vorteile:- Kombi-Hammer mit Meißelfunktion
- bürstenloser Motor
- nahezu verschleißfrei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung (4,0 Ah) (V) 18
Bohrleistung Beton / Holz / Stahl (mm) 24 / 27 / 13
Leerlaufschlagzahl (min-1) 0 - 4.700
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 950

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen