Akku-Ladegeräte, DC18RC

Artikelnummer: Z00523309
EAN: 0088381373562
Herstellernummer: 195584-2
Makita
Akku-Ladegeräte, DC18RC
Inkl. Steuern: 104,79 € VE 1 Stück Netto 88,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Ladegeräte für Makita Akku-Packs.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Akku mit Spannung (V) 14,4 - 18
Ladestrom (Ah) 4,0
Ausfuehrung Schnellladegerät 230 V
Modell DC18RC
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen