Akku-Metallhandkreissäge DCS550Y1J

Artikelnummer: Z00523064
EAN: 0088381686839
Herstellernummer: DCS550Y1J
Akku-Metallhandkreissäge DCS550Y1J
Inkl. Steuern: 316,43 € VE 1 Stück Netto 265,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 9 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akku-Spannung (V) 18
Sägeblattdurchmesser (Sägeblatt-Ø / Bohrung) (mm) 136 x 20
Schnitttiefe (mm) 51
Leerlaufdrehzahl (min-1) 3.600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen