Akku-Packs, 10,8 V V, 1,3 Ah Ah

Artikelnummer: Z00523295
EAN: 0088381348553
Herstellernummer: 194550-6
Makita
Akku-Packs, 10,8 V V, 1,3 Ah Ah
Inkl. Steuern: 48,49 € VE 1 Stück Netto 40,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Packs, 10,8 V V, 1,3 Ah Ah

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 1,3
Akku-Technik Li-Ion
Akku-Spannung (V) 10,8
Typ BL 1013

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen