Akku-Packs, 12 V V, 1,9 Ah Ah

Artikelnummer: Z00523296
EAN: 0088381132169
Herstellernummer: 192536-4
Akku-Packs, 12 V V, 1,9 Ah Ah
Inkl. Steuern: 76,48 € VE 1 Stück Netto 64,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 1,9
Akku-Technik NiCd
Akku-Spannung (V) 12
Typ 1202
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen