• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 16%

Bosch Professional Schublade LS-Tray 72, BxHxT 370 x 72 x 314 mm

UVP: 15,47 € 13,02 € Netto 10,94 €
- 42%

Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm

UVP: 11,58 € 6,72 € Netto 5,65 €
- 25%

Bosch Professional Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW

UVP: 71,40 € 53,22 € Netto 44,72 €
- 26%

Bosch Starlock Starter-Set Wood, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte

UVP: 19,90 € 14,78 € Netto 12,42 €

makita Akku-Packs, 12 V V, 2,6 Ah Ah

Artikelnummer:  
Z00523318
EAN:  
88381153492
Herstellernummer:  
193100-4
Marke:  
makita

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

79,03 €

Netto 66,41 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Akku-Spannung 12 Volt
Akku-Technik NiMH
Kapazität 2,6 Zusätzliche Minute
Typ 1234
Alle technische daten

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben