Akku-Packs, 12 V V, 3,0 Ah Ah

Artikelnummer: Z00523319
EAN: 0088381152105
Herstellernummer: 193059-5
Makita
Akku-Packs, 12 V V, 3,0 Ah Ah
Inkl. Steuern: 86,83 € VE 1 Stück Netto 72,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Packs, 12 V V, 3,0 Ah Ah

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 3,0
Akku-Technik NiMH
Akku-Spannung (V) 12
Typ 1235
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen