Akku-Packs, 14,4 V V, 1,3 Ah Ah

Artikelnummer: Z00523346
EAN: 0088381367431
Herstellernummer: 195443-0
Makita
Akku-Packs, 14,4 V V, 1,3 Ah Ah
Inkl. Steuern: 78,34 € VE 1 Stück Netto 65,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung:Vorteile der Lithium-Ionen-Akkus:
Geringe Selbstentladung, kein Memory-Effekt, jederzeit nachladbar, sichere Stromübertagung durch 8-fach-Multi-Kontakt, robuste Konsturktion.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 1,3
Akku-Technik Li-Ion
Akku-Spannung (V) 14,4
Typ BL 1415
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen