Akku-Packs, 18 V V, 1,5 Ah Ah

Artikelnummer: Z00523321
EAN: 0088381367455
Herstellernummer: 195445-6
Akku-Packs, 18 V V, 1,5 Ah Ah
Inkl. Steuern: 94,94 € VE 1 Stück Netto 79,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 1,5
Akku-Technik Li-Ion
Akku-Spannung (V) 18
Typ BL 1815
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen