Akku-Packs, 18 V V, 2,6 Ah Ah

Artikelnummer: Z00523322
EAN: 0088381153515
Herstellernummer: 193102-0
Makita
Akku-Packs, 18 V V, 2,6 Ah Ah
Inkl. Steuern: 94,03 € VE 1 Stück Netto 79,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ausführung:Vorteile der Lithium-Ionen-Akkus:
Geringe Selbstentladung, kein Memory-Effekt, jederzeit nachladbar, sichere Stromübertagung durch 8-fach-Multi-Kontakt, robuste Konsturktion.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 2,6
Akku-Technik NiMH
Akku-Spannung (V) 18
Typ 1834
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen