Akku-Packs, 9,6 V V, 2,6 Ah Ah

Artikelnummer: Z00523317
EAN: 0088381153485
Herstellernummer: 193099-3
Akku-Packs, 9,6 V V, 2,6 Ah Ah
Inkl. Steuern: 82,54 € VE 1 Stück Netto 69,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 2,6
Akku-Technik NiMH
Akku-Spannung (V) 9,6
Typ 9134

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen