Akku-Säbelsäge DJR181RM

Artikelnummer: Z00523060
EAN: 0088381667999
Herstellernummer: DJR181RM
Makita
Akku-Säbelsäge DJR181RM
Inkl. Steuern: 576,07 € VE 1 Stück Netto 484,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 9 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Säbelsäge DJR181RMJ, effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Führungsschuh in 5 Positionen arretierbar. Sehr schneller Sägefortschritt. 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme.
Lieferumfang:Makita Akku-Säbelsäge DJR181RMJ, 1 x 18 V (4,0 Ah) Li-Ion Akku, Ladegerät DC18RC und Transportkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hublänge (mm) 28
Akku-Spannung (4,0 Ah) (V) 18
Schnitttiefe in Holz/Metall (mm) 255 / 130
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 2.900

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen