Akku-Säbelsäge DJR181Y1K

Artikelnummer: Z00523061
EAN: 0088381689885
Herstellernummer: DJR181YK
Makita
Akku-Säbelsäge DJR181Y1K
Inkl. Steuern: 263,59 € VE 1 Stück Netto 221,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Säbelsäge DJR181Y1K, effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Führungsschuh in 5 Positionen arretierbar. Sehr schneller Sägefortschritt. 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme.
Lieferumfang:Makita Akku-Säbelsäge DJR181Y1K, 1 x 18 V (1,5 Ah) Li-Ion Akku, Transportkoffer. Lieferung ohne Ladegerät.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hublänge (mm) 28
Akku-Spannung (1,5 Ah) (V) 18
Schnitttiefe in Holz/Metall (mm) 255 / 130
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 2.900

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen