Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RYLJ

Artikelnummer: Z00523027
EAN: 0088381683784
Herstellernummer: DHP453RYJ
Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RYLJ
Inkl. Steuern: 210,24 € VE 1 Stück Netto 176,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 27 / 42
Akku-Spannung (1,5 Ah) (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk (mm) 36 / 13 / 13
Schlagzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 6.000 / 0 - 19.000
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 400 / 0 - 1.300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen