Akku-Schlagbohrschrauber DHP459RTJ

Artikelnummer: Z00523024
EAN: 0088381686242
Herstellernummer: DHP459RTJ
Makita
Akku-Schlagbohrschrauber DHP459RTJ
Inkl. Steuern: 365,59 € VE 1 Stück Netto 307,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP459RTJ mit 2-Gang-Getriebe und abschaltbarem Schlagwerk. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse. Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen. Integriertes LED Licht.
Lieferumfang:Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP459RTJ, 2 x 18 V (5,0 Ah) Li-Ion Akkus, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip und MAKPAC-Transportkoffer Gr. 2.
Vorteile:- bürstenloser Motor, nahezu verschleißfrei
- kurze Bauweise

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 25 / 45
Akku-Spannung (5,0 Ah) (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1 - 13
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk) (mm) 38 / 13 / 13
Schlagzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 6.000 / 0 - 22.500
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 400 / 0 - 1.500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen