Akku-Schlagbohrschrauber DHP459Y1J

Artikelnummer: Z00523025
EAN: 0088381669733
Herstellernummer: DHP459Y1J
Makita
Akku-Schlagbohrschrauber DHP459Y1J
Inkl. Steuern: 191,24 € VE 1 Stück Netto 160,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 9 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP459Y1J mit 2-Gang-Getriebe und abschaltbarem Schlagwerk. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse. Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen. Integriertes LED Licht.
Lieferumfang:Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP459Y1J, 1 x 18 V (1,5 Ah) Li-Ion Akku, Gürtelclip und MAKPAC-Transportkoffer Gr. 2. Lieferung ohne Ladegerät.
Vorteile:- bürstenloser Motor, nahezu verschleißfrei
- kurze Bauweise

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 25 / 45
Akku-Spannung (1,5 Ah) (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1 - 13
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk) (mm) 38 / 13 / 13
Schlagzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 6.000 / 0 - 22.500
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 400 / 0 - 1.500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen