Akku-Schlagschrauber DTW281Y1J

Artikelnummer: Z00523031
EAN: 0088381688864
Herstellernummer: DTW281Y1J
Makita
Akku-Schlagschrauber DTW281Y1J
Inkl. Steuern: 277,13 € VE 1 Stück Netto 232,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Schlagschrauber DTW281Y1J, sehr handlich und kurz. Mit 3 Stufen. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse. Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion. Handgriff mit Gummipolster. Schutz gegen Staub und Spritzwasser.
Lieferumfang:Makita Akku-Schlagschrauber DTW281Y1J, 1 x 18 V (1,5 Ah) Li-Ion Akku, Gürtelclip und MAKPAC-Transportkoffer Gr. 2. Lieferung ohne Ladegerät.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment hart (Nm) 280
Akku-Spannung (1,5 Ah) (V) 18
Schraubendurchmesser (Schrauben-Ø) M 10 - M 20
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang (min-1) 0 - 1.800 / 0 - 2.600 / 0 - 3.500
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang (min-1) 0 - 1.600 / 0 - 2.100 / 0 - 2.800

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen