Akku-Stichsäge DJV181RM1J

Artikelnummer: Z00523058
Herstellernummer: DJV181RM1J
Akku-Stichsäge DJV181RM1J
Inkl. Steuern: 575,52 € VE 1 Stück Netto 483,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 9 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 800 - 3.500
Akku-Spannung (4,0 Ah) (V) 18
Schnitttiefe in Holz (mm) 135
Schnitttiefe in Stahl (unlegiert) (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen