Akku-Trockenbauschrauber DFS451RFJ

Artikelnummer: Z00523040
EAN: 0088381674256
Herstellernummer: DFS451RMJ
Makita
Akku-Trockenbauschrauber DFS451RFJ
Inkl. Steuern: 433,72 € VE 1 Stück Netto 364,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 9 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Schnellbauschrauber DFS451RFJ mit handlicher Maschinenführung durch Pistolengriff. Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt. Leicht einstellbarer Tiefenanschlag. Einfacher Bit-Wechsel durch Federmechanismus. Geräuschlos abschaltende Rutschkupplung. Mit Gürtelclip und leuchtstarker LED.
Lieferumfang:Makita Akku-Schnellbauschrauber DFS451RFJ 2 x 18 V (4,0 Ah) Li-Ion Akkus, Ladegerät DC18RC, Führungshülse, Gürtelclip und Transportkoffer Gr. 2.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akku-Spannung (4,0 Ah) (V) 18
Schraubendurchmesser (Schrauben-Ø max.) (mm) 4
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 4.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen