Akku-Trockenbauschrauber DFS451Y1J

Artikelnummer: Z00523041
EAN: 0088381673082
Herstellernummer: DFS451Y1J
Makita
Akku-Trockenbauschrauber DFS451Y1J
Inkl. Steuern: 248,63 € VE 1 Stück Netto 208,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 9 Werktagen.

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Trockenbauschrauber DFS451Y1J mit 4-poligen Motor ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme. Geräuschlos abschaltende Rutschkupplung, leicht einstellbarer Tiefenanschlag. Integriertes LED Licht.
Lieferumfang:Makita Akku-Schnellbauschrauber DFS451Y1J, 1 x 18 V (1,5 Ah) Li-Ion Akku, Führungshülse, Gürtelclip und MAKPAC-Transportkoffer Gr. 2. Lieferung ohne Ladegerät.
Vorteile:- leistungsfähiger 4-poliger Motor

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akku-Spannung (1,5 Ah) (V) 18
Schraubendurchmesser (Schrauben-Ø max.) (mm) 4
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 4.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen