Akku-Winkelbohrmaschine DDA351RMJ

Artikelnummer: Z00522962
EAN: 0088381674591
Herstellernummer: DDA351RMJ
Makita
Akku-Winkelbohrmaschine DDA351RMJ
Inkl. Steuern: 609,04 € VE 1 Stück Netto 511,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Winkelbohrmaschine DDA351RMJ mit Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung. Nur 93 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze. Mit Motorbremse, einhülsiges Schnellspannbohrfutter, 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten. Mit leuchtstarker LED. Rechts-/Linkslauf.
Lieferumfang:Makita Akku-Winkelbohrmaschine DDA351RMJ, 2 x 18 V (4,0 Ah) Li-Ion Akkus, Ladegerät DC18RC und MAKPAC-Transportkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akku-Spannung (4,0 Ah) (V) 18
Bohrleistung Holz/Stahl (mm) 25 / 10
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 10
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 1.800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen