Akku-Winkelschleifer DGA504Y1J

Artikelnummer: Z00523055
EAN: 0088381684675
Herstellernummer: DGA504Y1J
Makita
Akku-Winkelschleifer DGA504Y1J
Inkl. Steuern: 215,75 € VE 1 Stück Netto 181,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Makita Akku-Winkelschleifer DGA504RTJ, sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse. Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus. LED warnt vor nachlassender Akku-Spannung und Überlastung. Elektronischer Überlastschutz. Mit Sanftanlauf.
Lieferumfang:Makita Akku-Winkelschleifer DGA504Y1J, 1 x 18 V (1,5 Ah) Li-Ion Akku und MAKPAC-Transportkoffer Gr. 3. Lieferung ohne Ladegerät.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akku-Spannung (1,5 Ah) (V) 18
Schleiftellerdurchmesser (Schleifteller-Ø) (mm) 125
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11.000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen