Regalkasten, VE 8 Stück, Farbe blau, BxTxH 234x300x90 mm

Artikelnummer: Z00532719
EAN: 4250633321966
Herstellernummer: 31001185
Regalkasten, VE 8 Stück, Farbe blau, BxTxH 234x300x90 mm
Inkl. Steuern: 56,74 € VE 8 Stück Netto 47,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 9 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Regalkästen - BASIC
∙ Stabil, stapelbar, mit hoher Inhalts- und Stapelbelastbarkeit
∙ Aus hochwertigem Polypropylen, deshalb unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
∙ Hochtemperaturbeständig von - 20° C bis + 90° C
∙ Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen
∙ Lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74
∙ Serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler
∙ Etiketten für Kästen und Querteiler sind im Lieferumfang enthalten
∙ Lieferfarbe: blau
Mit vielen Vorteilen für leichtes Handling
∙ Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand
∙ Glatte Innenwände, leicht zu reinigen
∙ Kästen allseitig randhoch geschlossen
∙ Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen
Größe: 2
Tiefe: 300 mm
Abmessungen (B x H): 234 mm x 90 mm
Tragkraft/Auflast: Mai.15 kg
Anzahl Trennwände: 03.Apr Stück
VE: 8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen