Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-760 mm, 4-Fuß-Gestell, Platte weiß, Umleimer Multiplex, Gestell weißalu

Artikelnummer: Z00526787
Herstellernummer: AE282K-
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-760 mm, 4-Fuß-Gestell, Platte weiß, Umleimer Multiplex, Gestell weißalu
Inkl. Steuern: 458,03 € VE 1 Stück Netto 384,90 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 27 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schreibtische
Die einzigartige Kombination der Rechteck-/Quadratrohre verleihen diesem Schreibtischsystem höchste Stabilität bei leichter und filigraner Optik - Ausgezeichnet mit dem product-desing-award 2008
· Stabiles 4-Fuß-Rahmengestell aus Quadratrohr 50 x 50 mm, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium
· Kunststoffschicht-Platte, 25 mm stark, in weiß mit Umleimer in schwarz-/weiß-Muliplex · Inkl. Kabelwanne
Viele weitere Ausführungen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.
Abmessung (B x T x H): 1600 mm x 800 mm x 680-760 mm
Ausführung Tischplatte: Rechteck
Ausführung Gestell: 4-Fuß
Plattenfarbe: weiß
Gestellfarbe: weißaluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen