Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1800x1000x650-1250 mm, Melamin-Platte 25 mm, Radial, weiß/anthrazit

Artikelnummer: Z00531386
Herstellernummer: VCM481RKK106MPKSW716
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1800x1000x650-1250 mm, Melamin-Platte 25 mm, Radial, weiß/anthrazit
Inkl. Steuern: 1.092,44 € VE 1 Stück Netto 918,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 22 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische
Zur Förderung des dynamischen Wechsels zwischen sitzender und stehender Tätigkeit
· Melaminharzbeschichtete Tischplatte, 25 mm stark, umlaufend mit einem 3 mm ABS-Umleimer · Elegantes C-Fuß-Gestell mit Zweifachteleskopsäulen · Höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm · Mit je einem integrierten, leisen Hochleistungsmotor in jeder Teleskopsäule · Hubgeschwindigkeit ca. 35 mm/sec
Abmessung (B x T x H): 1800 mm x 1000 mm x 650-1250 mm
Ausführung Tischplatte: Radial
Ausführung Gestell: T-Fuß
Plattenfarbe: weiß
Gestellfarbe: anthrazit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen