Sicherungsbügel für Regalkästen, Breite 234 mm, VE 10 Stück

Artikelnummer: Z00532750
EAN: 4250633322277
Herstellernummer: 31002187
Sicherungsbügel für Regalkästen, Breite 234 mm, VE 10 Stück
Inkl. Steuern: 24,25 € VE 10 Stück Netto 20,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 9 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Systemzubehör
Querteiler mit großem Etikettenfeld, unten mit Hohlkehle für leichte Entnahme von Kleinteilen, sicher einrastbar im Abstand von 50 mm
Einsteckbarer Längsteiler aus grau beschichtetem Stahlblech
Sicherungsbügel als Auszugstopp, federbelastet und selbstaufrichtend, für volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt, ungehinderter Zugriff von oben
Etikettenfolie
Klarsicht-Staubdeckel
Ausführung: Sicherungsbügel
passend zu Größe: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12
für Kastengröße: Breite 234 mm
VE: 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen