Akku-Bohrschrauber BS 18 LT, mit 2 Akkus + Ladegerät + MetaLoc II

Artikelnummer: Z00522200
EAN: 4007430236708
Herstellernummer: 602102650
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT, mit 2 Akkus + Ladegerät + MetaLoc II
Inkl. Steuern: 522,77 € VE 1 Stück Netto 439,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment weich/hart (Nm) max. 34 / 60
Ampere (Ah) 5,2
Akku-Spannung (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohr-Ø Holz/Stahl (mm) 38 / 13
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 450 / 0 - 1.600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen