Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick, Pick+Mix (ohne Akku + Ladegerät) mit MetaLoc II

Artikelnummer: Z00522250
EAN: 4007430286963
Herstellernummer: 602104840
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick, Pick+Mix (ohne Akku + Ladegerät) mit MetaLoc II
Inkl. Steuern: 251,54 € VE 1 Stück Netto 211,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 34 / 60
Akku-Spannung (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø in Stahl/Holz) (mm) 13 / 38
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 450 / 0 - 1.600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen