Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Quick, mit 2 Akkus + Ladegerät + MetaLoc II

Artikelnummer: Z00522206
EAN: 4007430240019
Herstellernummer: 60219765
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Quick, mit 2 Akkus + Ladegerät + MetaLoc II
Inkl. Steuern: 707,95 € VE 1 Stück Netto 594,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment weich/hart max./Impulsmoment (Nm) 44 / 90 / 49
Ampere (Ah) 4,0
Akku-Spannung (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø in Stahl/Holz) (mm) 13 / 50
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 600 / 0 - 2.050
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen