Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick Pick+Mix

Artikelnummer: Z00522253
EAN: 4007430287007
Herstellernummer: 602193840
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick Pick+Mix
Inkl. Steuern: 251,02 € VE 1 Stück Netto 210,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 55 / 110
Akku-Spannung (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohr-Ø Holz/Stahl (mm) 65 / 13
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 500 / 0 - 1.700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen