Akku-Handkreissäge KSA 18 LTX Pick+Mix

Artikelnummer: Z00522203
EAN: 4007430236906
Herstellernummer: 602268890
Akku-Handkreissäge KSA 18 LTX Pick+Mix
Inkl. Steuern: 238,57 € VE 1 Stück Netto 200,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akku-Spannung (V) 18
Sägeblattdurchmesser (Sägeblatt-Ø / Bohrung) (mm) 165 / 16
Schnitttiefe 90°/45° (mm) 53,5 / 42
Leerlaufdrehzahl (min-1) 2.700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen