Akku-Heckenschere AHS 18-55 V Pick+Mix

Artikelnummer: Z00522212
EAN: 4007430243058
Herstellernummer: 600463850
METABO
Akku-Heckenschere AHS 18-55 V Pick+Mix
Inkl. Steuern: 251,54 € VE 1 Stück Netto 211,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:Metabo Akku-Heckenschere AHS 18-55 V. Messer mit neuer Geometrie, für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit. Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°. Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit. Hohe Schnittleistung, durch das zweistufig untersetzte Getriebe. Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff. Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden). Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen. Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energeiausnutzung und lange Lebensdauer.
Lieferumfang:Metabo Akku-Heckenschere AHS 18-55 V, Aufbewahrungsschuber, im Karton, ohne Akku und Ladegerät.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittzahl bei Leerlauf (min-1) 2.700
Schnittstärke (mm) 18
Schnittlänge (cm) 53
Akku-Spannung (V) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen