Akku-Kappsäge KS 18 LTX 216, mit 2 Akkus + Ladegerät + Zubehör

Artikelnummer: Z00523263
EAN: 4007430272683
Herstellernummer: 61900065
Akku-Kappsäge KS 18 LTX 216, mit 2 Akkus + Ladegerät + Zubehör
Inkl. Steuern: 762,58 € VE 1 Stück Netto 640,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägeblattdurchmesser (Sägeblatt-Ø / Bohrung) (mm) 216 x 30
Schnittleistung 90°/45° (mm) 120 x 60 / 80 x 45
Ampere (Ah) 5,2
Akku-Spannung (V) 18
Leerlaufdrehzahl (min-1) 4.200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen