Akku-Packs, 10,8 V V

Artikelnummer: Z00522133
EAN: 4007430201881
Herstellernummer: 62543900
Akku-Packs, 10,8 V V
Inkl. Steuern: 42,25 € VE 1 Stück Netto 35,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 1,5
Akku-Technik Li-Ion
Akku-Spannung (V) 10,8
Typ Stab

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen