Akku-Packs, 14,4 V V

Artikelnummer: Z00523328
EAN: 4007430149817
Herstellernummer: 625482000
Metabo
Akku-Packs, 14,4 V V
Inkl. Steuern: 225,45 € VE 1 Stück Netto 189,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Packs, 14,4 V V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 2,2
Akku-Technik Li-Ion
Akku-Spannung (V) 14,4
Typ 25482 (Reihe 1)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen