Akkupack Li-HD, 18 V / 6,2 Ah

Artikelnummer: Z00522241
EAN: 4007430284662
Herstellernummer: 625341000
Akkupack Li-HD, 18 V / 6,2 Ah
Inkl. Steuern: 145,63 € VE 1 Stück Netto 122,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

metabo Akkupack LiHD, 18 V / 6,2 Ah (625341000)

  • LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
  • Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
  • Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
  • Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
  • Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
  • Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
  • Kein Memoryeffekt
  • Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akku-Technik LiHD
Kapazität 6,2 Zusätzliche Minute
Akku-Spannung 18 Volt
Typ Schiebe
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen