Akku-Packs, 18 V V

Artikelnummer: Z00522242
EAN: 4007430284679
Herstellernummer: 625342000
METABO
Akku-Packs, 18 V V
Inkl. Steuern: 140,82 € VE 1 Stück Netto 118,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Packs, 18 V V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 5,5
Akku-Technik LiHD
Akku-Spannung (V) 18
Typ Schiebe
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen