Akku-Packs, 18 V V

Artikelnummer: Z00523329
EAN: 4007430149800
Herstellernummer: 625484000
METABO
Akku-Packs, 18 V V
Inkl. Steuern: 285,55 € VE 1 Stück Netto 239,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 9 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Packs, 18 V V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 2,2
Akku-Technik Li-Ion
Akku-Spannung (V) 18
Typ 25484 (Reihe 1)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen