Akku-Packs, 9,6 V V

Artikelnummer: Z00523285
EAN: 4007430057761
Herstellernummer: 631728000
Akku-Packs, 9,6 V V
Inkl. Steuern: 125,93 € VE 1 Stück Netto 105,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 2,0
Akku-Technik NiCd
Akku-Spannung (V) 9,6
Typ 31746 (BS/BST)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen