Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX, mit 2 Akkus + Ladegerät + Koffer

Artikelnummer: Z00522225
EAN: 4007430246899
Herstellernummer: 60226965
Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX, mit 2 Akkus + Ladegerät + Koffer
Inkl. Steuern: 630,88 € VE 1 Stück Netto 530,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hublänge (mm) 30
Ampere (Ah) 5,2
Akku-Spannung (V) 18
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 2.700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen