Akku-Schlagschrauber SB 18 LT Pick+Mix

Artikelnummer: Z00522247
EAN: 4007430286932
Herstellernummer: 602103840
Akku-Schlagschrauber SB 18 LT Pick+Mix
Inkl. Steuern: 200,98 € VE 1 Stück Netto 168,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 34 / 60
Akku-Spannung (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton) (mm) 38 / 13 / 13
Schlagzahl max. (min-1) 27.200
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 450 / 0 - 1.600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen